{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bredde B | 72 mm | |
⌀ D2 | 11,4 mm | |
Højde H | 63 mm | |
Maks. bearbejdningsdybde T | 15 mm | |
Spændekraft | 5,5 kN | |
Maks. moment | 46 Nm | |
Produkttype | Kilespænder |
Artikelnummer | 370089 100X50 | |
EAN/GTIN | 2050001962126 | |
Producentnummer | K1169.50100 |