{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M6 | |
BH9 | 19,05 mm | |
H | 14,48 mm | |
B1 | 7,6 mm | |
H1 | 7,2 mm | |
Højde, H2 | 3,8 mm | |
Klembredde | 19,1 mm | |
Klemvandring | 0,6 mm | |
Maks. tilspændingsmoment | 22,5 Nm | |
Spændekraft | 16 kN | |
Materiale | Stål | |
Produkttype | Anordningsspændesystem |
Artikelnummer | 370030 M6 | |
EAN/GTIN | 4046368563609 | |
Producentnummer | 56060 |