Pitbull-spændeklemme stump M10

Art.-nr.: 370030 M10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    490,65  DKK / styk
  • fra 4 styk
    408,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M10
BH9 25,4 mm
H 18,03 mm
B1 10,2 mm
H1 11,4 mm
Højde, H2 6,3 mm
Klembredde 25,4 mm
Klemvandring 1,7 mm
Maks. tilspændingsmoment 40 Nm
Spændekraft 26 kN
Materiale Stål
Produkttype Anordningsspændesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370030 M10
EAN/GTIN 4046368563753
Producentnummer 56075

Betegnelse

Udførelse:

  • Klemmestykke inklusive skrue med indvendig sekskant DIN912 med oliebestandig O-ring.
  • Sikker, præcis opspænding.
  • Små mål, derved færre interferenskonturer.

Stump kant til generelle arbejder.

Anvendelse:

Ideel til flerdelt opspænding.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven