Centrerspændeelement med spændesegmenter 8

Art.-nr.: 370017 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dmin 54,5 mm
Dmaks 70,5 mm
d3 f7 45 mm
⌀ d4 M10 mm
h2 23,7 mm
h4 9 mm
h5 54,2 mm
Spændekraft 8 kN
Produkttype Anordningsspændesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370017 8
EAN/GTIN 4030618238799
Producentnummer 23340.0054

Betegnelse

Fordel:

  • Præcis selvcentrering med en nøjagtighed på ± 0,025 mm.
  • Ved hjælp af spændeelementerne kan komponenter med rå eller bearbejdet overflade centreres kraftsluttende og trækkes ned til støttepunkterne.
  • Lange indstillingsveje samtidigt med lav konstruktionshøjde.
  • Påskruningsmulighed foroven og forneden.

Anvendelse:

Til centrering og opspænding af komponenter med holdeboring.

Materiale:

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, bruneret. Spændeelementer af rustfrit stål 1.4112, hærdet og slebet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven