{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dmin | 46,5 mm | |
Dmaks | 54,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Spændekraft | 6,5 kN | |
Produkttype | Anordningsspændesystem |
Artikelnummer | 370017 7 | |
EAN/GTIN | 4030618238782 | |
Producentnummer | 23340.0046 |