Formsluttende dobbeltkilespænder M6

Art.-nr.: 370011 M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M6
Længde L 23,9 mm
Bredde B 38,1 mm
Højde H 19,1 mm
B1 16,05 mm
H1 9,4 mm
B2 6,6 mm
Maks. tilspændingsmoment 14,3 Nm
Spændekraft 6,68 kN
Produkttype Kilespænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370011 M6
EAN/GTIN 4046368800803
Producentnummer 80080

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminiumprofil med stålkile inklusive skrue.
  • Ekstra brede bakker, til indfræsning af emnekonturen.

Fordel:

  • Formsluttende og dermed sikker opspænding af emner.
  • Samtidig opspænding af 2 emner.

Bemærk:

Til bearbejdning af dobbeltkilespænderen kræves låsepladen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven