{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M12 | |
Længde L | 47,5 mm | |
Bredde B | 76,2 mm | |
Højde H | 38,1 mm | |
B1 | 30,86 mm | |
H1 | 19,1 mm | |
B2 | 15,7 mm | |
Maks. tilspændingsmoment | 38,4 Nm | |
Spændekraft | 15,58 kN | |
Produkttype | Kilespænder |
Artikelnummer | 370011 M12 | |
EAN/GTIN | 4046368801558 | |
Producentnummer | 80155 |