Dobbelt kilespænder M4

Art.-nr.: 370010 M4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    140,80  DKK / styk
  • fra 8 styk
    117,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevind M M4
    Længde L 15,9 mm
    Bredde B 12,3 mm
    Højde H 14,5 mm
    B1 10,4 mm
    H1 12,7 mm
    B2 12,7 mm
    Højde, H2 5,6 mm
    Maks. spredetræk 13,2 mm
    passer til indvendig sekskant str. 3 mm
    Maks. tilspændingsmoment 3,4 Nm
    Spændekraft 2,2 kN
    Produkttype Kilespænder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 370010 M4
    EAN/GTIN 4046368870509
    Producentnummer 80500

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Aluminiumprofil med stålkile inklusive skrue.
    • Pladsbesparende flerdelt opspænding.

    Anvendelse:

    Særdeles velegnet til opspænding af runde og flade emner.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven