Dobbelt kilespænder M12

Art.-nr.: 370010 M12
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    1.033,82  DKK / styk
  • fra 2 styk
    861,51  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M12
Længde L 47,6 mm
Bredde B 37,3 mm
Højde H 38,6 mm
B1 30,8 mm
H1 38,1 mm
B2 38,1 mm
Højde, H2 19 mm
Maks. spredetræk 39,9 mm
passer til indvendig sekskant str. 10 mm
Maks. tilspændingsmoment 38,4 Nm
Spændekraft 15,6 kN
Produkttype Kilespænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370010 M12
EAN/GTIN 4046368871506
Producentnummer 81500

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminiumprofil med stålkile inklusive skrue.
  • Pladsbesparende flerdelt opspænding.

Anvendelse:

Særdeles velegnet til opspænding af runde og flade emner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven