Excenter-spændeklemme med kloskive M16

Art.-nr.: 370008 M16
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    275,35  DKK / styk
  • fra 4 styk
    229,46  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M16
Kloskive ⌀ D1 30,1 mm
Indvendig sekskantskive SW1 12 mm
Excentervandring S1 2,5 mm
Mål A 15 mm
Skivehøjde H 12,7 mm
Gevindlængde L 27 mm
Spændekraft 27 kN
Maks. tilspændingsmoment 88 Nm
Produkttype Excenterspændeklemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370008 M16
EAN/GTIN 4046368875924
Producentnummer 82592

Betegnelse

Udførelse:

  • Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
  • Opspænding af vilkårligt formede emner.

Klemmeskive i indsatshærdet stål med stålexcenterskrue.

Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

Bemærk:

Ved klemme M 10 kræves en sekskantvinkelskruetrækker str. 7!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven