Excenter-spændeklemme med kloskive M12

Art.-nr.: 370008 M12
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    214,63  DKK / styk
  • fra 8 styk
    178,87  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M12
Kloskive ⌀ D1 25,4 mm
Indvendig sekskantskive SW1 8 mm
Excentervandring S1 2 mm
Mål A 12,7 mm
Skivehøjde H 9,6 mm
Gevindlængde L 25 mm
Spændekraft 18 kN
Maks. tilspændingsmoment 88 Nm
Produkttype Excenterspændeklemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370008 M12
EAN/GTIN 4046368875887
Producentnummer 82588

Betegnelse

Udførelse:

  • Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
  • Opspænding af vilkårligt formede emner.

Klemmeskive i indsatshærdet stål med stålexcenterskrue.

Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

Bemærk:

Ved klemme M 10 kræves en sekskantvinkelskruetrækker str. 7!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven