PLANL 3232P-15 TANG Spændeholdere med knækspænding til tangentielt fastspændte LNMX skær

Art.-nr.: 3698785
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3698785
EAN/GTIN 7291075233124
Producentnummer 3698785
L-nummer L23990 1466

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 32 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 37 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNMX 1506..R/L.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven