LNMX 150616L-HT IC428 Tangentielt fastspændt platter med 4 skærekanter og positiv spånvinkel for høj spånfjernelse.

Art.-nr.: 5506281
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5506281
    EAN/GTIN 7291075175417
    Producentnummer 5506281
    L-nummer L24260 77

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - Drejning/notning, Spåndanner HT, Hjørneradius (RE) 1,6 mm, Retning (HAND) Venstre, Skærekantlængde (L) 15 mm, Skærepladetykkelse (S) 13,4 mm

    Egenskab:

    • Spanformer HT
    • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Kantlængde (L) 15 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 13,4 mm
    • Maksimal fremføring 1 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 2 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven