Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 8X36 mm

Art.-nr.: 366711 8X36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 8 mm
Højde 36 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366711 8X36
EAN/GTIN 4045197799777
Producentnummer 366711 8X36

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
GARANT − præcisionsudførelse. Præcision: Højde- og breddetolerance ± 0,007 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Sæt med parallelklodser 366702; 366704.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven