Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 10X28 mm

Art.-nr.: 366711 10X28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 10 mm
Højde 28 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366711 10X28
EAN/GTIN 4045197799852
Producentnummer 366711 10X28

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
GARANT − præcisionsudførelse. Præcision: Højde- og breddetolerance ± 0,007 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Sæt med parallelklodser 366702; 366704.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven