{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde A | 135 mm | |
Spændeområde b | 160 mm | |
Kæbehøjde C | 40 mm | |
Basisenhedslængde a | 365 mm | |
Basisenhedsbredde B | 138 mm | |
Samlet højde c | 80,5 mm | |
Maks. samlet længde L4 | 587 mm | |
Vægt | 13,5 kg | |
Farvekode til passende tilbehør | BM-skruestik, grå | |
Produkttype | Skruestik til boremaskine |
Artikelnummer | 365023 135 | |
EAN/GTIN | 4045197595430 | |
Producentnummer | 365023 135 |