{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde A | 110 mm | |
Spændeområde b | 130 mm | |
Kæbehøjde C | 32 mm | |
Basisenhedslængde a | 280 mm | |
Basisenhedsbredde B | 112 mm | |
Samlet højde c | 82 mm | |
Maks. samlet længde L4 | 510 mm | |
Vægt | 9,5 kg | |
Farvekode til passende tilbehør | BM-skruestik, blå | |
Produkttype | Skruestik til boremaskine |
Artikelnummer | 365023 110 | |
EAN/GTIN | 4045197563200 | |
Producentnummer | 365023 110 |