{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Vægt | 2,8 kg | |
L | 130 mm | |
B | 75 mm | |
Højde H | 36 mm | |
Bredde | 75 mm | |
Centermål | 52 mm | |
Maks. tilspændingsmoment | 75 Nm | |
Maks. spændekraft | 22 kN | |
Farvekode | HOLEX ZS 75 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 363300 75 | |
EAN/GTIN | 4067263950677 | |
Producentnummer | 363300 75 |