• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Slibe- og kontrolskruestik med gevindspindel, Kæbebredde A: 70mm

Art.-nr.: 363250 70
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 70 mm
Maks. spændeområde b 80 mm
Kæbehøjde C 30 mm
Samlet længde a 160 mm
Samlet bredde B 70 mm
Basisenhedshøjde G 32 mm
Vægt 3 kg
Produkttype Kontrolskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363250 70
Kopier
EAN/GTIN 4045197295804
Kopier
Producentnummer 363250 70
Kopier

Betegnelse

Udførelse:

Indslebet prisme.
Komplet i stål; gennemhærdet og slebet på alle sider med henblik på 4-sidet bearbejdning.
Med gevindspindel. Med horisontalt prisme.

Anvendelse:

Til præcisionsbearbejdning og -kontrol.

Nøjagtighed:

Inden for 0,005 mm / 100 mm.

Leveringsomfang:

Inkl. stabilt etui.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven