Slibe- og kontrolskruestik med gevindspindel 120 mm

Art.-nr.: 363250 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 120 mm
Maks. spændeområde b 140 mm
Kæbehøjde C 40 mm
Samlet længde a 255 mm
Samlet bredde B 120 mm
Basisenhedshøjde G 55 mm
Vægt 13,9 kg
Produkttype Kontrolskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363250 120
EAN/GTIN 4067263239581
Producentnummer 363250 120

Betegnelse

Udførelse:

Indslebet prisme.
Komplet i stål; gennemhærdet og slebet på alle sider med henblik på 4-sidet bearbejdning.
Med gevindspindel. Med horisontalt prisme.

Anvendelse:

Til præcisionsbearbejdning og -kontrol.

Nøjagtighed:

Inden for 0,005 mm / 100 mm.

Leveringsomfang:

Inkl. stabilt etui.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven