{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
Kæbehøjde h | 38 mm | |
Højde, h1 | 3 mm | |
Højde, h2 | 18 mm | |
Kæbelængde l | 66 mm | |
Længde, l1 | 3 mm | |
Vægt | 1,2 kg | |
passer til farvekode | Xtric 125 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 363030 80C | |
EAN/GTIN | 4062406221416 | |
Producentnummer | 363030 80C |