{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 40 mm | |
b1 | 80 mm | |
Kæbehøjde h | 28 mm | |
Højde, h1 | 3 mm | |
Højde, h2 | 13 mm | |
Kæbelængde l | 50 mm | |
Længde, l1 | 3 mm | |
Vægt | 0,35 kg | |
passer til farvekode | Xtric 80 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 363030 40C | |
EAN/GTIN | 4062406090579 | |
Producentnummer | 363030 40C |