Bakkesystem, LANG, coatet, Til type: 80

Art.-nr.: 363022 80
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

b1 80 mm
Kæbehøjde h 28 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 13 mm
Kæbelængde l 50 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 0,45 kg
passer til farvekode Xtric 80
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363022 80
EAN/GTIN 4062406090555
Producentnummer 363022 80

Betegnelse

Udførelse:

Kombinationsbakker med fortanding og glat spændeflade.
Med belægning på den glatte spændeflade for at opnå optimal holdekraft.
Der kræves forprægning af fortandingskonturen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven