Bakkesystem, LANG, coatet 125

Art.-nr.: 363022 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

b1 125 mm
Kæbehøjde h 38 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 18 mm
Kæbelængde l 66 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 1,35 kg
passer til farvekode Xtric 125
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363022 125
EAN/GTIN 4062406221393
Producentnummer 363022 125

Betegnelse

Udførelse:

Kombinationsbakker med fortanding og glat spændeflade.
Med belægning på den glatte spændeflade for at opnå optimal holdekraft.
Der kræves forprægning af fortandingskonturen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven