Spindelleje, komplet 125/220

Art.-nr.: 363008 125/220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5 mm; 13 mm
Passer til type 125S; 125SP
passer til farvekode Xtric 125
Samlet længde L 220 mm
Produkttype Spindelleje

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363008 125/220
EAN/GTIN 4062406220006
Producentnummer 363008 125/220

Betegnelse

Udførelse:

  • Muliggør opspænding af to komponenter.
  • 4 mm længdeudligning af spindlen til opspænding af emner med forskellige størrelser.
  • Enkel montering og afmontering.

Passer til:

Mellembakker nr. 363040, 363042, 363044 kan købes separat.

Leveringsomfang:

Spindelleje, spindel med længdeudligning.

Specialtilbehør:

Sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 3 og str. 5.

Bemærk:

Kan ikke anvendes ved størrelse 50 samt Xtric-typerne XS og XSP!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven