Spindelleje, komplet, Type: 80/220

Art.-nr.: 363008 80/220
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5 mm; 10 mm
Passer til type 80M; 80MP
passer til farvekode Xtric 80
Samlet længde L 220 mm
Produkttype Spindelleje

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363008 80/220
EAN/GTIN 4062406219994
Producentnummer 363008 80/220

Betegnelse

Udførelse:

  • Muliggør opspænding af to komponenter.
  • 4 mm længdeudligning af spindlen til opspænding af emner med forskellige størrelser.
  • Enkel montering og afmontering.

Passer til:

Mellembakker nr. 363040, 363042, 363044 kan købes separat.

Leveringsomfang:

Spindelleje, spindel med længdeudligning.

Specialtilbehør:

Sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 3 og str. 5.

Bemærk:

Kan ikke anvendes ved størrelse 50 samt Xtric-typerne XS og XSP!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven