{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Gerardi 150 | |
Kæbebredde A | 150 mm | |
Vægt | 35 kg | |
Samlet længde L | 680 mm | |
Spændeområde b | 460 mm | |
Basisenhedshøjde G | 50 mm | |
Kæbehøjde C | 50 mm | |
Pasnot langsgående l | 16 mm | |
Pasnot tværgående n | 16 mm | |
Maks. spændekraft ved 80 Nm | 30 kN | |
Farvekode til passende tilbehør | Gerardi 150 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 362105 150/3 | |
EAN/GTIN | 2050001774286 | |
Producentnummer | 3.23.30000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Modulopbygget skruestik lang, Kæbebredde A: 150/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
12.679,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
6.109,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde A | 150 mm | 150 mm |
Kæbehøjde C | 50 mm | 50 mm |
Samlet længde L | 680 mm | 520 mm |
Basisenhedshøjde G | 50 mm | 50 mm |
Pasnot langsgående l | 16 mm | 16 mm |
Pasnot tværgående n | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Maskinskruestik | Maskinskruestik |