Trinbakke Mobil 90

Art.-nr.: 361400 90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kæbebredde b 89,5 mm
    Kæbehøjde h 34 mm
    Højde, h1 16 mm
    Kæbelængde l 56 mm
    Længde, l1 31 mm
    Til type 90
    passer til farvekode TC; LC; Duo; NC8
    Produkttype Skruestikkæbe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 361400 90
    EAN/GTIN 4250364401029
    Producentnummer 6921474002731

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bakke bevægelig.
    Str. 90, 125 og 160 med ‘klik’-hurtigskiftesystem, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.

    Anvendelse:

    Til opspænding af parallelt forabejdede emner. Gevind M10 og M6 til montering af forsatsbakker med klik-hurtigskiftesystem til klik-lister og bakker.
    Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

    Materiale:

    Hærdet stål, slebne overflader.

    Passer til:

    Alle typer TC, LC, Garant-NC, titan og hidtidige udførelse NC.

    Leveringsomfang:

    Inkl. monteringsskruer.1 trinbakke.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven