{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 124,4 mm | |
Kæbehøjde h | 39,5 mm | |
Højde, h1 | 20 mm | |
Kæbelængde l | 70 mm | |
Længde, l1 | 40 mm | |
Til type | 125 | |
passer til farvekode | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361400 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401036 | |
Producentnummer | 6921484002731 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Trinbakke Mobil 125
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.073,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde b | 124,4 mm | 125 mm |
Kæbehøjde h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Kæbelængde l | 70 mm | 70 mm |
Højde, h1 | 20 mm | 20 mm |
Længde, l1 | 40 mm | 40 mm |
passer til farvekode | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC | Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Produkttype | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe |