• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Grebsbakke fast, Type: 64

Art.-nr.: 361358 64

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 115 mm
b1 64 mm
Kæbehøjde h 55 mm
Højde, h1 52 mm
Højde, h2 55 mm
Kæbelængde l 88 mm
Længde, l1 4 mm
Til type 125
passer til farvekode LCV125G; Titan 2; Titan
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361358 64
Producentnummer 6921834034231

Betegnelse

Anvendelse:

Til opspænding af råemner.

Passer til:

Skruestik nr. 361290 og 361302.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven