{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 125 mm | |
Kæbehøjde h | 39,5 mm | |
Højde, h1 | 36,5 mm | |
Højde, h2 | 39,5 mm | |
Kæbelængde l | 93,5 mm | |
Længde, l1 | 4 mm | |
Til type | 125 | |
passer til farvekode | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361358 125 | |
Producentnummer | 6921834044031 |