NC-højtryksspænder TitanSense, Type: 125L

Art.-nr.: 361303 125L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem
  • Trådløs anvendelse: HCT Mobile App
  • Interface: Bluetooth®-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Trådløs anvendelse HCT Mobile App
Interface Bluetooth®-interface
Vægt 40 kg
Samlet længde L 624 mm
Basisenhedslængde a 530 mm
Basisenhedsbredde B 126 mm
Basisenhedshøjde c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Længdenot 20 mm
m 278 mm
Tværnot 20 mm
Notafstand p 176 mm
r 216 mm
Farvekode til passende tilbehør Titan2/TitanSense
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361303 125L
EAN/GTIN 4250364404204
Producent ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Spænder til modulært spændesystem med intelligent overvågning af spændekraft.
  • Overvågning af spændekraften under fastspænding og under bearbejdning ved hjælp af et integreret elektronisk målesystem. Visning direkte på et robust og stænksikkert display og via trådløs transmission til slutenheden (via Bluetooth® (BLE)).
  • Indkapslet spindel med kraftforstærker (IP65).
  • Processikker spænding med høj gentagelsesnøjagtighed.
  • Kan bruges vandret og lodret, hvilket gør den ideel til 3- og 4-aksede maskiner.
  • Fastspænding af rå og færdigbearbejdede dele (parallelle, runde og ikke-formede) også med greb og lav trækbelastning for materialer med en styrke på op til ca. 1400 N/mm2.
  • Føringsbane, induktionshærdet. Sider, over- og underside slebet.

Egenskab:

Mulighed for at opfange spændekraften med alle kompatible bakker takket være den integrerede måleenhed i spindlen.
Sendevidde op til 20 m. Enkel og hurtig udskiftning af standardbatterier (LS14250; 1/2AA) med lang batterilevetid. Driftstemperatur mellem 10°C og 40°C QR-kode for hurtig adgang til tekniske oplysninger, tilbehør, reservedele og service på typeskiltet.
Forstørret kraftvandring af hensyn til mere sikker opspænding af råemner i kombination med nedholderfunktion.
Bakker med M12-cylinderskruer.
8 mm mistet spændekant ved nedholder, 3 mm ved Gripp.
Opspænding tæt på de neutrale fibre er mulig. Spændebakkerne på Allmatic/GARANT NC-spænder-programmet er kompatible (se specialtilbehør).
Udgangsåbning til kølemidler og spåner. Præcise rettenoter.
Gevind til emnestop og til forlænger.
Maksimal spændekraft 40 kN.

Fordel:

Præcis, kraftig multifunktions-højtryksspænder.
  • Pålidelig opspænding af råemne vha. højtryksspindel med ekstra lang kraftvandring.
  • Præcis bearbejdning af færdige dele, basisenhed bearbejdet på alle sider.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Fordele ved radiotransmission med Bluetooth:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Funktion:

Spænding udelukkende med indstillelig momentnøgle (maks. 30 Nm). Med speciel højtryksspindel og mekanisk kraftforstærker.

Anvendelse:

Til traditionel opspænding, grebsspænding og nedholderspænding. Opspænding af råemner, skærebrænder- og savsnit ved indtrængning af hærdede og udskiftelige grebselementer i emnet. Egnet til alle materialer op til en styrke på 1000 N/mm. Kan anvendes vandret og sideværts.

Leveringsomfang:

12-kantet topnøgleindsats str. 14, 4 × spændejern.

Specialtilbehør:

Bemærk:

Mulighed for forlængelse af spændvidde ved hjælp af basisenhed nr. 360420 str. 125.
Forlængelse og skruemontering af en anden spænder på endefladen på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven