Forsatsbakke prisme, Til type: 80

Art.-nr.: 361148 80
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 80 mm
Kæbehøjde h 25 mm
Højde, h2 12,5 mm
Kæbelængde l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmaks 47 mm
passer til farvekode Xpent0; Xpent1-2
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361148 80
EAN/GTIN 4045197809605
Producentnummer 361148 80

Betegnelse

Anvendelse:

Til opspænding af runde emner.

Passer til:

Bakker nr. 361124361127, nr. 361133 og nr. 361135.
Trinbakker nr. 361295361296.

Bemærk:

Passende modbakke med samme konstruktionshøjde nr. 361149.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven