{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 63 mm | |
Kæbehøjde h | 25 mm | |
Højde, h2 | 12,5 mm | |
Kæbelængde l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmaks | 47 mm | |
passer til farvekode | Xpent0 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361148 63 | |
EAN/GTIN | 4045197849304 | |
Producentnummer | 361148 63 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |