Forsatsbakke, glat 3/5 80

Art.-nr.: 361143 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 80 mm
Kæbehøjde h 20 mm
Højde, h1 15 mm
Højde, h2 17 mm
Kæbelængde l 12 mm
Længde, l1 9 mm
Længde, l2 9 mm
passer til farvekode Xpent0; Xpent1-2
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361143 80
EAN/GTIN 4045197809506
Producentnummer 361143 80

Betegnelse

Udførelse:

3 mm støtteflade.
Første spændetrin med en højde på 3 mm. Andet spændetrin med en højde på 5 mm.

Fordel:

Ved at vende bakken er et andet spændetrin til rådighed.

Passer til:

Bakker nr. 361124361127, nr. 361133 og nr. 361135.
Trinbakker nr. 361295361296.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven