Forsatsbakke, glat 3/5, Til type: 63

Art.-nr.: 361143 63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 63 mm
Kæbehøjde h 20 mm
Højde, h1 17 mm
Højde, h2 15 mm
Kæbelængde l 12 mm
Længde, l1 9 mm
Længde, l2 9 mm
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361143 63
EAN/GTIN 4045197849205
Producentnummer 361143 63
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

3 mm støtteflade.
Første spændetrin med en højde på 3 mm. Andet spændetrin med en højde på 5 mm.

Fordel:

Ved at vende bakken er et andet spændetrin til rådighed.

Passer til:

Bakker nr. 361124361127, nr. 361133 og nr. 361135.
Trinbakker nr. 361295361296.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven