PCLNL 12-3X-JHP værktøjsholdere med håndtagslås til CNMX/CNMG 80° rhombeformede skær med kanaler til højtrykskølevæske

Art.-nr.: 3606755
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606755
EAN/GTIN 7291075323573
Producentnummer 3606755
L-nummer L23990 977

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionel længde (LF) 4-1/2″, hovedlængde (LH) 1,3″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 4-1/2″
  • Funktionel bredde (WF): 1″
  • Hovedlængde (venstre): 1,3″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -6 grader
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven