CNGX 090604-M3N-P IC20 Skarpe, dobbeltsidede, positive platter med buet skærekant til medium bearbejdning af aluminium og ikke-jernholdige materialer

Art.-nr.: 3346720
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ALUPTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346720
EAN/GTIN 7291075392012
Producentnummer 3346720
L-nummer L23950 3183

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 9,7 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 9,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,4 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere