PCLNR 2525X-09X-JHP-MC Værktøjsholder med vippespænding og målrettet kølemiddeltilførsel til rombiske CNMX/CNMG 80°-platter

Art.-nr.: 3605966
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3605966
EAN/GTIN 7291075356823
Producentnummer 3605966
L-nummer L23990 787

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 118 mm, hovedlængde (LH) 33 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 118 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven