{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 125 | |
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
Vægt | 34 kg | |
Samlet længde L | 446 mm | |
Basisenhedslængde a | 398 mm | |
Spændeområde b | 0 mm - 182 mm | |
Basisenhedshøjde c −0,02 | 100 mm | |
Spændeområde d | 131 mm - 313 mm | |
Kæbehøjde h | 39,5 mm | |
Langsgående not l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Tværgående not n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | LC-GARANT | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360510 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401500 | |
Producentnummer | 360510 125 |