A-PCLNL 20-3X Borestænger med løftestangslås til CNMX-indsatse

Art.-nr.: 3603628
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603628
EAN/GTIN 7291075260373
Producentnummer 3603628
L-nummer L23990 1252

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt drejningsværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, minimum boring diameter (DMIN) 1,551 ″, samlet længde (OAL) 10 ″, skafthøjde (H) 1,142 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF): 0,77″
  • Mindste borediameter (DMIN): 1,551″
  • Samlet længde (OAL): 10″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): -6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): -13 grader
  • Længde af reduceret kropsdiameter (LDRED): 1,575″
  • Skafthøjde (H): 1,142″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven