C4 PCLNR-27050-09X-JHP Værktøjsholder med vippeklemme, CAMFIX-grænseflade og målrettet kølemiddelforsyning til CNMX- eller CNMG-platter

Art.-nr.: 3603578
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603578
EAN/GTIN 7291075301014
Producentnummer 3603578
L-nummer L23990 1684

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 50 mm, totallængde (OAL) 74 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Swirl vinkel (ECA) 45 grader
  • Funktionel længde (LF) 50 mm
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Samlet længde (OAL) 74 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven