C4 SDNCN-00060-13-SL-JHP Værktøj med skruespænding, CAMFIX-grænseflade og målrettet kølemiddeltilførsel til positive, rombeformede 55° vendeskær

Art.-nr.: 3603572
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603572
EAN/GTIN 7291075346725
Producentnummer 3603572
L-nummer L23990 727

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 60 mm, totallængde (OAL) 84 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 60 mm
  • Funktionsbredde (WF) 0,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Samlet længde (OAL) 84 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven