C4 SDJCL-27055-13-SL-JHP Værktøjer med CAMFIX-grænseflade og målrettet kølemiddelforsyning til positive, rombiske 55° platter

Art.-nr.: 3603558
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603558
EAN/GTIN 7291075346688
Producentnummer 3603558
L-nummer L23990 724

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 55 mm, samlet længde (OAL) 79 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) venstre
  • Swirl vinkel (ECA) 58 grader
  • Funktionel længde (LF) 55 mm
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Samlet længde (OAL) 79 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven