PCLNL 2525M-09X-JHP Værktøjsholder med vippebøjle og målrettet kølemiddeltilførsel til CNMX- eller CNMG 80°-platter

Art.-nr.: 3603381
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITURNLD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603381
EAN/GTIN 7291075300895
Producentnummer 3603381
L-nummer L23990 1645

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 25 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven