PCLNR 2020K-09X-JHP Værktøjsholder med vippebøjle og målrettet kølemiddeltilførsel til CNMX- eller CNMG 80°-platter

Art.-nr.: 3603378
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603378
EAN/GTIN 7291075300871
Producentnummer 3603378
L-nummer L23990 1644

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 25 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven