• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

C5 PCLNR-35060-16X Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade til rhombiske CNMX- og CNMG-platter

Art.-nr.: 3602913
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3602913
EAN/GTIN 7291075272291
Producentnummer 3602913
L-nummer L23990 639

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, funktionslængde (LF) 60 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Swirl vinkel (ECA) 45 grader
  • Funktionel længde (LF) 60 mm
  • Funktionsbredde (WF) 35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven