C4 PCLNL-27050-12X Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade til rhombiske CNMX- og CNMG-platter

Art.-nr.: 3602904
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602904
EAN/GTIN 7291075272215
Producentnummer 3602904
L-nummer L23990 1616

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 50 mm, totallængde (OAL) 74 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) venstre
  • Swirl vinkel (ECA) 40 grader
  • Funktionel længde (LF) 50 mm
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Samlet længde (OAL) 74 mm
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven