C6 SLANR 25110-15 TANG Værktøjsholder med CAMFIX-grænseflade til tangentielt monterede LNMX-HAT-platter med skruespænding

Art.-nr.: 3602421
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602421
EAN/GTIN 7291075186789
Producentnummer 3602421
L-nummer L24230 48

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, funktionslængde (LF) 110 mm, totallængde (OAL) 148 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) LNMX 1506..
  • Samlet længde (OAL) 148 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven