SLANL 2525M-11 TANG Værktøjsholdere til tangentielt fastspændte LNMX platter

Art.-nr.: 3602328
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602328
EAN/GTIN 7291075174328
Producentnummer 3602328
L-nummer L23990 847

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 25 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 30 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) LNMX 1104..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven